Motion
032A50-4EA19

TOBUL ACCUMULATORS
032A50-4EA19

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 0.5 GAL, 5000 psi máx., puerto de fluido SAE-8, 3-1/4" de diámetro de cubierta, material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994394
No. Fabricante 032A50-4EA19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
032A50-4EA19

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 0.5 GAL, 5000 psi máx., puerto de fluido SAE-8, 3-1/4" de diámetro de cubierta, material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994394
No. Fabricante 032A50-4EA19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    32
  • Puerto de fluido
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    3-1/4"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.5 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    EPR
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
032A50-4EA19 ACUMULADOR DE PISTÓN, 5000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo