Motion
66253238276

NORTON ABRASIVES
66253238276

Rueda segmentada Quantum -
Artículo MI #06998915
No. Fabricante 66253238276
Precio757.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253238276

Rueda segmentada Quantum -
Artículo MI #06998915
No. Fabricante 66253238276
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
Precio757.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de grano
    30
  • Material
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
66253238276 8" DE ALTO T31 SEGMENTOS
  • Forma y química revolucionarias y versátiles de grano cerámico para una máxima productividad; menores costes totales de rectificado
  • La unión vitrificada VSP porosa aumenta la holgura de virutas y maximiza el flujo de refrigerante, reduce la carga y es un corte frío en aplicaciones sensibles al calor
  • Para uso en mandriles Cortland en máquinas de rectificado de superficies
  • La mejor opción para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable y aleaciones difíciles de amolar
  • Funciona bien en máquinas antiguas y nuevas con una vida útil del 33 al 100 % más larga que los productos cerámicos de la competencia; una tasa de evacuación del metal del 30 %, o mejor, más alta; una potencia umbral inferior del 15 %, o mejor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"