Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Diámetro de la rueda18 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Details
- GradoGrano grueso
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1380 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
Descripción del fabricante
66253465110 18 X 2 X 8 32A46I8VBE
- El grano morado de óxido de aluminio monocristalino 32A afilado es el abrasivo más versátil de la industria
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Excepcional retención de formularios
- Mejor opción para la eliminación de material medio a pesado