Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- ColorAmarillo
- GradoGrano superfino
- Número de grano400
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete12
- UPC_NO66260311781
Descripción general
- El patrón abrasivo de diamante único y duradero aumenta la vida útil y reduce los costes en comparación con los discos de diamante y recubiertos estándar
- Mejor elección para una mejor tasa de corte y acabado en cerámica, vidrio, fibra de vidrio, compuestos, metal duro y otros metales y recubrimientos duros
- Elimina el óxido y la incrustación de otros materiales; produce sellos y cupones metalúrgicos
- Refuerzo codificado por colores para una fácil identificación de tamaños/aplicaciones de granos
- El sujetador de plástico enrollable/desenrollable TR (Tipo III) proporciona cambios rápidos y sin herramientas de disco y el máximo tiempo de rectificado; los discos permanecen firmemente bloqueados en la almohadilla de respaldo cuando están en uso