Motion
66261029863

NORTON ABRASIVES
66261029863

Disco de cambio rápido Blaze - 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 36 , color naranja
Artículo MI #06999896
No. Fabricante 66261029863
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261029863

Disco de cambio rápido Blaze - 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, grano 36 , color naranja
Artículo MI #06999896
No. Fabricante 66261029863
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
66261029863 7 X 7/8 BUJE BXD 36V F980
  • El grano de alúmina cerámica patentado con bordes más afilados proporciona la tasa de corte más rápida de la industria en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • El soporte de alta resistencia y el sistema de unión de resina mejorado maximizan la retención de granos y la vida útil del producto; tasa de corte y vida útil significativas sobre los discos de alúmina cerámica mezclados de menor relación de la competencia
  • Tratamiento de grano autolubricante avanzado para reducir el calor y la carga en materiales difíciles de amolar
  • El montaje de eje Speed-Change proporciona cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas que aumentan la productividad del operador
  • Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron