Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Tamaño de la válvula1/2 pulg.
- Peso1.3000 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Conexiones finalesFNPT
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoMango de bloqueo
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- OpcionesKit de mango de bloqueo de cierre (Op)
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula en línea
- Material del asientoRTFE
- SerieV6S2
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula en línea
- UPC_NO649848062100
Descripción general
- Válvula de bola completa con mango de palanca y dispositivo de bloqueo en el manguito del mango
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
- Conexiones de soldadura de toma opcionales disponibles
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Rango de temperatura de -20°F a 425°F
- Puerto completo
- Tamaño y tipo del operador: mango de palanca de 3.94 pulg.