Motion
V5S2.EJ 2
Válvula de bola - 2.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #07001334
No. Fabricante V5S2.EJ 2
Precio1,812.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 2.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #07001334
No. Fabricante V5S2.EJ 2
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
Precio1,812.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la válvula
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Conexiones finales
    Brida ANSI 150
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Tipo de montaje
    Con bridas
  • Número de puertos
    2
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Tipos de productos
    Válvula bridada
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    V5S
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo de rosca
    150 ANSI bridado
  • Tipo
    Válvula bridada
  • UPC_NO
    649848061813

Descripción general

Descripción del fabricante
V5S2.EJ VÁLVULA DE BOLA EMBRIDADA 2SS
  • Se utiliza en centrales eléctricas, plantas de refinación de productos químicos y petróleo y aplicaciones industriales generales
  • Puerto completo
  • -4°F a 392°F
  • Conexiones bridadas 150 ANSI B16.10
  • Cuerpo de acero inoxidable de dos piezas (A351-CF8M)
  • Vástago y bola sólida de acero inoxidable
  • Dispositivo antiestático, prueba de fuego según API 607
  • Mango de bloqueo y almohadilla de montaje directo ISO
  • Fabricante: controles DynaQuip