Motion
HML12-14
Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/8-14 pulg., sin ajuste
Artículo MI #07001338
No. Fabricante HML12-14
Precio81.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/8-14 pulg., sin ajuste
Artículo MI #07001338
No. Fabricante HML12-14
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
Su precio$81.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.687 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/8-14 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Revestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    HML12-14
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    55692 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    HM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990005298

Descripción general

Descripción del fabricante
HML12-14 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle