Motion
S64M27L-PS1

INGERSOLL-RAND
S64M27L-PS1

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 27 mm, Variador de 1/2 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado en negro cromado
Artículo MI #07001431
No. Fabricante S64M27L-PS1
Precio123.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
S64M27L-PS1

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 27 mm, Variador de 1/2 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado en negro cromado
Artículo MI #07001431
No. Fabricante S64M27L-PS1
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
Precio123.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.1000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    27 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    663023123349

Descripción general

Descripción del fabricante
S64M27L-PS1 27MM POWERSOCKET
  • Se adapta a cualquier llave de impacto 1/2 , lo que reduce la necesidad de herramientas adicionales
  • El diseño de anillo de potencia pendiente de patente crea hasta un 50 % más de par
  • Compacto: potencia en los espacios más reducidos, lo que le ayuda a acceder a lugares de difícil acceso
  • Garantía limitada de por vida

También puede gustarle

Los clientes también compraron