Motion
AM-M6
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 6 mm, Tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0
Artículo MI #07001620
No. Fabricante AM-M6
Precio56.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 6 mm, Tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0
Artículo MI #07001620
No. Fabricante AM-M6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    12.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Anchura del cabezal
    7 mm
  • Ángulo de desalineación
    13 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1.0
  • Peso
    0.018 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    17720 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6g
  • UPC_NO
    190029016257

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-M6 EXTREMO DE VARILLA MÉTRICA MACHO