Motion
MG-14T
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.8750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/8-14, autolubricante
Artículo MI #07001698
No. Fabricante MG-14T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.8750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/8-14, autolubricante
Artículo MI #07001698
No. Fabricante MG-14T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.7650 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    7 o
  • Altura total
    4.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/8-14
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    18476 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • UPC_NO
    190029035203

Descripción general

Descripción del fabricante
MG-14T EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"