Motion
HERA55ES 10.77 56C 1.938

HUB CITY INC
HERA55ES 10.77 56C 1.938

Hera® HERA55ES 10.77 56C 1.938 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 10.77:1 Relación, 3.675 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., estructura de 56C
Artículo MI #07003239
No. Fabricante HERA55ES 10.77 56C 1.938
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA55ES 10.77 56C 1.938

Hera® HERA55ES 10.77 56C 1.938 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 10.77:1 Relación, 3.675 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., estructura de 56C
Artículo MI #07003239
No. Fabricante HERA55ES 10.77 56C 1.938
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.675 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA55
  • Par de salida máximo
    4500 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.9380 pulg.
  • Relación
    10.77:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    82.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    12.8900 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA55ES 10.77 56C 1.938
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798760186
  • Potencia de entrada máxima
    12.8900 CV
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    162.5 rpm
  • Par de salida
    4500 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Estilo
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-54566 HERA55ES 10.77 56C 1.938
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.