Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor324TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6311
- Longitud total31.2800 pulg.
- Longitud total de la dimensión C31.28 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso518 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para inversor; bastidor de hierro fundido; base rígida; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); cojinete sellado; conductores flotantes; rotación reversible; cabestrillo de eje; arranque directo en línea
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1775 rpm
- Descripción40HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 324TZ, 1254M, TEFC, F
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa96 A;48 A
- Corriente de carga completa48.00 A
- Eficiencia a plena carga94.10 %
- Hp40 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAH
- Número de catálogo del fabricanteEGDM4110T
- Número de Upc del fabricante781568522448
- Categoría del motorMotor del secador de granos (centrífuga)
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteSellado
- UPC_NO781568522448
- Voltios a frecuencia230 V a 60 HZ;460 V a 60 HZ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación