Motion
EGDM4115T
Motor de uso agrícola - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 326TZ , carcasa TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003470
No. Fabricante EGDM4115T
Precio7,537.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso agrícola - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 326TZ , carcasa TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003470
No. Fabricante EGDM4115T
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
Su precio$7,537.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    326TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6311
  • Longitud total
    31.2800 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    31.28 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    705 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para el inversor; marco de hierro; cabestrillo tipo eje; grasa Polyrex Em; base rígida
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción
    HP:50, F#326TZ, RPM:1775, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    58.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Hp
    50 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    EGDM4115T
  • Número de Upc del fabricante
    781568522455
  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (centrífuga)
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6311
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada
  • UPC_NO
    781568522455
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EGDM4115T 50HP 1775RPM 3PH 60HZ 326TZ
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"