Motion
EGDM2513T
Motor de uso agrícola - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 254TZ , caja OPSB, 60 Hz, base 1770 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003473
No. Fabricante EGDM2513T
Precio3,209.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso agrícola - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 254TZ , caja OPSB, 60 Hz, base 1770 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003473
No. Fabricante EGDM2513T
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
Precio3,209.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    24.1900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    24.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    250 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para inversor; termostato normalmente cerrado; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); material de estructura de acero; indicador de base rígida; terminales de elevación estándar; salida del conductor del motor de la caja de kilos; terminación del conductor del motor de los conductores flotantes; rotación del eje reversible; método de arranque directo en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción
    15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 254TZ, 3948M, OPSB, F
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Hp
    15 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de catálogo del fabricante
    EGDM2513T
  • Número de Upc del fabricante
    781568522929
  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (centrífuga)
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Cumplimiento de RoHs
    Incumplimiento de RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • UPC_NO
    781568522929
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 HZ;460 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
EGDM2513T 15HP 1765RPM 3PH 60HZ 254TZ