Motion
EGDM3218T
Motor de uso agrícola - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 184TZ , caja OPSB, 60 Hz, base 1750 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003475
No. Fabricante EGDM3218T
Precio1,160.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso agrícola - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 184TZ , caja OPSB, 60 Hz, base 1750 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003475
No. Fabricante EGDM3218T
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
Precio1,160.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    17.4900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    17.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Listo para inversor; Termostato normalmente cerrado; Base rígida; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Terminales de elevación estándar; Salida de conductor del motor de la caja de kilos; Terminación de conductor del motor de conductores libres; Pantalla colgante incluida
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción
    5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184TZ, 3636M, OPSB, F1
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    EGDM3218T
  • Número de Upc del fabricante
    781568523933
  • Modelo
    3640M
  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (centrífuga)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • UPC_NO
    781568523933
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 a 230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EGDM3218T 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184TZ
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"