Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213TZ
- Longitud total20.0300 pulg.
- Longitud total de la dimensión C20.03 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso151 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para el inversor; base rígida; grasa Polyrex Em; salida del conductor del motor de la caja de Ko; terminación de los conductores flotantes; terminales de elevación estándar; rotación del eje reversible; cabestrillo del eje
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión19 A;9.5 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1770 rpm
- Descripción7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213TZ, 3738M, TEFC
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6307
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa19 A;9.5 A
- Corriente de carga completa9.50 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Hp7.5 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteEGDM3710T
- Número de Upc del fabricante781568524145
- Categoría del motorMotor del secador de granos (centrífuga)
- Código de diseño del motorA
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Placa de identificaciónEGDM3710T
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Cumplimiento de RoHsCumple con RoHS
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteSellado
- UPC_NO781568524145
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación