Motion
VEBM3615T-5D
Motor de manejo de unidad - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1750 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07003487
No. Fabricante VEBM3615T-5D
Precio4,993.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de unidad - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1750 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07003487
No. Fabricante VEBM3615T-5D
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
Precio4,993.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    23.1400 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    23.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    15 lb/pie
  • Peso
    117 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aislamiento de clase F; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); preparado para inversor; cubierta de la carcasa del ventilador para freno
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción
    5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184TC, 3640M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP44
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    VEBM3615T-5D
  • Número de Upc del fabricante
    781568534281
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie D
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568534281
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VEBM3615T-5D 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184TC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"