Motion
EJMM3120T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143JM , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003563
No. Fabricante EJMM3120T
Price$1,486.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143JM , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003563
No. Fabricante EJMM3120T
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
Su precio$1,486.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    143JM
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    34 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568792667
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568792667

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM3120T 1.5HP 3490RPM 3PH 60HZ 143JM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo