Motion
VEJMM3158T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145JM , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003568
No. Fabricante VEJMM3158T
Precio1,357.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145JM , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003568
No. Fabricante VEJMM3158T
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
Su precio$1,357.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Longitud total de la dimensión C
    14.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568794579
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568794579

Descripción general

Descripción del fabricante
VEJMM3158T 3HP 3450RPM 3PH 60HZ 145JM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good