Motion
CJEWDM3545
Motor de bomba de chorro - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003591
No. Fabricante CJEWDM3545
Precio2,060.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003591
No. Fabricante CJEWDM3545
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
Precio2,060.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    12.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.40
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    P
  • Número de Upc del fabricante
    781568809204
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568809204

Descripción general

Descripción del fabricante
CJEWDM3545 1HP 3450RPM 3PH 60HZ 56J
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"