Motion
EM25452T-4
Motor de uso general - 450 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449TS , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3570 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003636
No. Fabricante EM25452T-4
Price$90,302.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 450 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449TS , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3570 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003636
No. Fabricante EM25452T-4
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
Price$90,302.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    449TS
  • Longitud total de la dimensión C
    44.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    4000 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3570 rpm
  • Descripción Palabra clave
    450 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    F
  • Número de Upc del fabricante
    781568809808
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    450 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Método de inicio
    Inicio en estrella - Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568809808

Descripción general

Descripción del fabricante
EM25452T-4 450HP 3570RPM 3PH 60HZ 449TS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo