Motion
XM05162
Motor a prueba de explosiones de uso general - 3/4 hp / 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, 56 bastidor, 50/60 Hz, base de 960 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003662
No. Fabricante XM05162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 3/4 hp / 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, 56 bastidor, 50/60 Hz, base de 960 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003662
No. Fabricante XM05162
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    15.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    960 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV / 1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    XPFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    K
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV / 1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    EM7032
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568810057

Descripción general

Descripción del fabricante
EM7032 1//.75HP 1155//960RPM 3PH