Motion
EMVM3709D
Motor de CA de estructura IEC - 5.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D132D Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3450 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #07003672
No. Fabricante EMVM3709D
Precio3,387.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 5.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D132D Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3450 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #07003672
No. Fabricante EMVM3709D
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
Precio3,387.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    D132D
  • Longitud total de la dimensión C
    20.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • kW
    5.50 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568810170
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    B5 Brida
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA EEV
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568810170

Descripción general

Descripción del fabricante
EMVM3709D 5.5KW 3450RPM 3PH 60HZ D132D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"