Motion
DRX14144
Motor a prueba de explosiones de uso general - 3/4 hp / 1 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C bastidor, 50/60 Hz, base de 1500 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003719
No. Fabricante DRX14144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 3/4 hp / 1 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C bastidor, 50/60 Hz, base de 1500 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003719
No. Fabricante DRX14144
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    14.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV / 1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV / 1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    VEM7014-I
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM7014-I 1//.75HP 1760//1460RPM 3PH
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good