Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total65.8 mm
- Ancho general65 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
Detalles
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención
- Presión de agrietamiento5 psi
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo10 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Viscosidad máxima225 sus
- Tipo de montajeColector
- Material del selloNitrilo
- Material del asientoAcero
Descripción general
- Estabilidad bajo presión
- Mantenimiento mínimo
- Detenga las fugas antes de que comiencen
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación