Motion
NK1000063N100
Junta de juntas de tubo y tubería Eaton Aeroquip Flexmaster - Buna-N
Artículo MI #07008222
No. Fabricante NK1000063N100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de juntas de tubo y tubería Eaton Aeroquip Flexmaster - Buna-N
Artículo MI #07008222
No. Fabricante NK1000063N100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.000 pulg.
  • Altura
    1.930 pulg.
  • Longitud
    0.430 pulg.
  • Longitud total
    0.430 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    1.930 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Juntas de tubos y tuberías
  • Material
    Buna-N
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NK1000063N100 JUNTA DE ALTA TEMPERATURA DE BUNA
  • No se requiere roscado, bridado, soldadura, ranurado u otra preparación especial del extremo del tubo o tubería. Utilice la tubería después de cortarla a las longitudes adecuadas.
  • La vibración y el ruido de la tubería se pueden reducir drásticamente con las juntas Flexmaster.
  • El diseño de la junta Flexmaster elimina los orificios de los pernos bridados y las roscas de los tubos que requieren una alineación cuidadosa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron