Motion
CY48L
Rodillo de horquilla coronada - 1-1/2 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4400 pulg. de diámetro, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009000
No. Fabricante CY48L
Precio72.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - 1-1/2 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4400 pulg. de diámetro, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009000
No. Fabricante CY48L
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
Precio72.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4400 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400005368
  • Calidad del material
    52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400005368

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CON HORQUILLA CORONADA DE 48-L CY
  • Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
  • El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
  • Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good