Motion
S16LW
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 0.5000 in de diámetro del rodillo, 0.3750 in de ancho del rodillo, 0.1875 in de diámetro de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009032
No. Fabricante S16LW
Precio30.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza hexagonal - 0.5000 in de diámetro del rodillo, 0.3750 in de ancho del rodillo, 0.1875 in de diámetro de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009032
No. Fabricante S16LW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    310 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    637400007447

Descripción general

Descripción del fabricante
S 16 LW SOC HD CAM FOLL
  • Permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal para mayor comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos
  • El diseño universal también puede eliminar la necesidad de almacenar tanto la ranura del destornillador como los seguidores de leva sin sellar
  • Diseñado para aplicaciones como equipos de automatización y producción, embotellado y enlatado, maquinaria de impresión, manipulación de materiales, equipos de construcción, líneas de transferencia, procesamiento de alimentos y equipos de embalaje
  • Configuración del diámetro exterior: recto
  • Tipo de cierre: sellado
  • Tipo hexagonal: agujero hexagonal
  • Elemento del rodillo: cojinete de rodillos de aguja

También puede gustarle