Motion
Y192L
Seguidor de leva RBC, estilo yugo (sin clavija), sellado
Artículo MI #07009107
No. Fabricante Y192L
Precio2,060.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, estilo yugo (sin clavija), sellado
Artículo MI #07009107
No. Fabricante Y192L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,060.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    6 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    21.38 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400008468
  • RPM Máx.
    590 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    165500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400008468

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 192 L FOLL DE YOKE SELLADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"