Motion
CS36L
Cabezal ranurado para seguidor de leva con corona - 1.1250 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, 1.0000 in de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009111
No. Fabricante CS36L
Precio136.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal ranurado para seguidor de leva con corona - 1.1250 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, 1.0000 in de longitud del pasador, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07009111
No. Fabricante CS36L
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
Precio136.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    2390 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    637400004866

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 36-L CROWN CAM
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de poste estándar ofrecen la comodidad de montaje de un poste roscado y están diseñados para acomodar cargas moderadas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"