Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga estática radial2390 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO637400007768
Descripción general
- Permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal para mayor comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos
- El diseño universal también puede eliminar la necesidad de almacenar tanto la ranura del destornillador como los seguidores de leva sin sellar
- Diseñado para aplicaciones como equipos de automatización y producción, embotellado y enlatado, maquinaria de impresión, manipulación de materiales, equipos de construcción, líneas de transferencia, procesamiento de alimentos y equipos de embalaje
- Configuración del diámetro exterior: recto
- Tipo de cierre: sellado
- Tipo hexagonal: agujero hexagonal
- Elemento del rodillo: cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto