Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.1250 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/8-12
- Peso1.55 lb
Detalles
- AplicaciónManipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- Tipo de lubricaciónCabeza hexagonal, extremo del pasador
- Número de Upc del fabricante637400006174
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial9600 lbf
- Capacidad de carga estática radial21200 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieHexLube®
- Material del posteAcero cromado
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO637400006174
Descripción general
- Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
- Alta capacidad de transporte de carga dinámica y estática y rendimiento antifricción en un diseño compacto
- Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
- Los seguidores de leva de montante pesado están diseñados para proporcionar resistencia adicional de montante para aplicaciones con cargas de carga o choque altas
- La función HexLube® permite relubricar los seguidores de leva de cabeza hexagonal a través de la cabeza hexagonal, una gran comodidad en espacios reducidos o cuando es imposible acceder a los pernos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación