Motion
P40-14M-115

TB WOODS
P40-14M-115

P4014M115 HTD Cinturón dentado - GT3, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 40 dientes, QD buje, FL
Artículo MI #07012402
No. Fabricante P40-14M-115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P40-14M-115

P4014M115 HTD Cinturón dentado - GT3, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 40 dientes, QD buje, FL
Artículo MI #07012402
No. Fabricante P40-14M-115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg. a 3-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.25 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.91 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.018 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    FL
  • Número de Upc del fabricante
    698672592499
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    40
  • Construcción de la polea
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-14M-115 TL3020