Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Longitud total del acoplamiento3.9375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Flange Diameter4.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.8125 pulg.
- Tamaño del chavetero10 mm x 3.3 mm
- Length Through Bore1.8438 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
Details
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.5 HP con manguito de EPDM o neopreno, 4.6 HP con manguito Hytrel
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Número de Upc del fabricante698672154321
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672154321
Descripción general
Descripción del fabricante
7S X 35MM HUB