Motion
6000-ZZD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07021976
No. Fabricante 6000-ZZD
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07021976
No. Fabricante 6000-ZZD
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
Precio16.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6000-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6000-ZZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 10 mm con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6000-ZZD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590455836
  • RPM máximas (grasa)
    29000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1030 N
  • Capacidad de carga estática radial
    440 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos escudos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106147985

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6000-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL