Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.25 pulg.
- Longitud total10.75 pulg.
- Ancho general8.38 pulg.
- Peso65.00 lb
Detalles
- Desplazamiento100.3 cc/rev
- Caudal máximo31.8 gpm
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Tipo de conexión de puertoBrida 4-Bolt
- Orientación del puertoPuerto de cubierta 90°CCW desde el puerto del cuerpo
- Par de torsión de capacidad del anillo95 pulg.
- Material del selloBuna-N
- SerieSerie M
- Rotación del ejeDerecha
- Sello del ejeIndividual
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de cojineteEstándar
- Utilizado paraUnidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares