Motion
MCLX-16-16-F
Ruland MCLX-16-16-F - Acoplamiento rígido, una pieza, Mandrinado 16mmx16mm, OD 34mm, L 50mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #07029440
No. Fabricante MCLX-16-16-F
Precio71.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCLX-16-16-F - Acoplamiento rígido, una pieza, Mandrinado 16mmx16mm, OD 34mm, L 50mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #07029440
No. Fabricante MCLX-16-16-F
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
Su precio$71.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Orificio - Lado 1
    16 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6300 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5510 pulg.
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Desalineación paralela
    0.00 mm
  • Ubicación del tornillo
    12.0 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 mm / +.012 mm
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    MCLX
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Capacidad de par
    148 pies-libras
  • UPC_NO
    63452901388

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-16-16-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"