Motion
ISCC-150-150
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.5000 pulg.
Artículo MI #07029584
No. Fabricante ISCC-150-150
Price$117.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.5000 pulg.
Artículo MI #07029584
No. Fabricante ISCC-150-150
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
Su precio$117.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    1.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    3.837285 lb

Details

  • Tolerancia al orificio
    De +0.003 a -0.000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861993743
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de sujeción
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861993743

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-150-150 ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like