Motion
5SM050050F
50mm x 50mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #07030045
No. Fabricante 5SM050050F
Precio905.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50mm x 50mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #07030045
No. Fabricante 5SM050050F
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
Precio905.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x1.25
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1.25
  • Peso
    5.53 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786021176

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM050050F 50MM X 50MM MÉTRICO 2PC CPLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good