Motion
2C-150-S-KW
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.5000 in ID, 2.3750 in OD, 0.5625 in Wide
Artículo MI #07030152
No. Fabricante 2C-150-S-KW
Precio185.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.5000 in ID, 2.3750 in OD, 0.5625 in Wide
Artículo MI #07030152
No. Fabricante 2C-150-S-KW
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
Precio185.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4 pulg.
  • Peso
    0.375355 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-150-S-KW
  • Número de Upc del fabricante
    044861005460
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861005460

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-150-S-KW 2PC- COLLARÍN DE EJE CON RANURA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se utiliza en ejes con chaveta
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos