Motion
9178NFXS

MCR SAFETY
9178NFXS

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño X-Small, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #07049117
No. Fabricante 9178NFXS
Precio25.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9178NFXS

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño X-Small, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #07049117
No. Fabricante 9178NFXS
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
Precio25.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Material de la cubierta exterior de espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    045143572677
  • UPC_NO
    45143572670

Descripción general

Descripción del fabricante
9178NFXS KEVLAR / ESPUMA DE NIT. BORROSA
  • Kevlar® no se derrite, enciende ni conduce electricidad
  • Alto nivel de comodidad, permite la destreza manual
  • Certificado por DuPont de fabricante de guantes con licencia
  • Recubrimiento de espuma de nitrilo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"