Motion
TEX30-2320

ROLLON CORP
TEX30-2320

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 30 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2320 mm
Artículo MI #07051024
No. Fabricante TEX30-2320
Precio578.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TEX30-2320

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 30 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2320 mm
Artículo MI #07051024
No. Fabricante TEX30-2320
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
Precio578.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2320 mm
  • Tamaño del raíl
    30 mm
  • Peso
    4.5936 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+100 °C
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    TEX
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TEX30-2320, TAMAÑO 30, RAÍL EN X
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto