Motion
TLC63-2480

ROLLON CORP
TLC63-2480

Riel guiado por leva - Serie: TLC, riel compacto, tamaño del riel: 63 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2480 mm
Artículo MI #07051181
No. Fabricante TLC63-2480
Precio2,816.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TLC63-2480

Riel guiado por leva - Serie: TLC, riel compacto, tamaño del riel: 63 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2480 mm
Artículo MI #07051181
No. Fabricante TLC63-2480
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
Precio2,816.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2480 mm
  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Peso
    32.736 lb

Detalles

  • Aceleración
    20 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    TLC
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    9 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TLC63-2480, RIEL EN T, TAMAÑO 63, L= 2480 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto