Motion
TLV18-1760

ROLLON CORP
TLV18-1760

Riel guiado por leva - Serie: TLV, riel compacto, tamaño del riel: 18 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 1760 mm
Artículo MI #07051213
No. Fabricante TLV18-1760
Precio556.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TLV18-1760

Riel guiado por leva - Serie: TLV, riel compacto, tamaño del riel: 18 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 1760 mm
Artículo MI #07051213
No. Fabricante TLV18-1760
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
Precio556.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1760 mm
  • Tamaño del raíl
    18 mm
  • Peso
    2.1296 lb

Detalles

  • Aceleración
    10 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    TLV
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    3 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TLV18-1760, RIEL EN T, TAMAÑO 18, L= 1760 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto