Motion
ULC28-480

ROLLON CORP
ULC28-480

Riel guiado por leva - Serie: ULC, Riel compacto, Tamaño del riel: 28 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 480 mm
Artículo MI #07051364
No. Fabricante ULC28-480
Precio181.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
ULC28-480

Riel guiado por leva - Serie: ULC, Riel compacto, Tamaño del riel: 28 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 480 mm
Artículo MI #07051364
No. Fabricante ULC28-480
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
Precio181.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    480 mm
  • Tamaño del raíl
    28 mm
  • Peso
    1.056 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    ULC
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    5 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
ULC28-480, RIEL EN U, TAMAÑO 28, L= 480 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good