Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1120 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Peso6.4064 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- AnticorrosiónSí
- Carreras endurecidasSí
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieULV
- Tipo de control deslizanteRodillos
- Velocidad7 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
ULV43-1120, RIEL EN U, TAMAÑO 43, L= 1120 MM
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto