Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4616 mm
- Tamaño160 mm
- Accidente cerebrovascular4000 mm
- Peso208.1161 lb
Detalles
- Aceleración50 m/s2
- Tipo de carroSP4
- Mecanismo de accionamientoCinturón dentado
- ManipulaciónIzquierda o derecha
- Carga por carro Dynamic Fx3060 N
- Carga por carro dinámico Fy69600 N
- Carga por carro dinámica Fz69600 N
- Carga por carro Fx estático4440 N
- Carga por carro estática Fy86800 N
- Carga por carro Fz estática86800 N
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.1 mm
- SecciónBolas
- SerieR-Inteligente
- Velocidad4 m/s
- Momento estático por carro Dyn Mx4037 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My5707 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz5707 N-m
- Momento estático por carro Mx estático5034 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi7118 N-m
- Momento estático por carro Mz estático7118 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto