Motion
TH3S214EK75 7/8 BOLA DE TAKEUP BRG

LINK-BELT
TH3S214EK75 7/8 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 7/8 in, carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #07056086
No. Fabricante TH3S214EK75 7/8 TAKEUP BALL BRG
Precio521.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TH3S214EK75 7/8 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 7/8 in, carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #07056086
No. Fabricante TH3S214EK75 7/8 TAKEUP BALL BRG
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
Precio521.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Manual de instrucciones
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3S214EK75
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3S214EK75 BRG