Motion
GE120ES
GE120ES
Artículo MI #07060474
No. Fabricante GE120ES
Precio1,714.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GE120ES
Artículo MI #07060474
No. Fabricante GE120ES
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
Precio1,714.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    160 mm
  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Peso
    17.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de orificio
    Abierta(s)
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1 100 000 N
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4549557029776
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos

Descripción general

Descripción del fabricante
GE120ES SISTEMA MÉTRICO ESFÉRICO SIN SELLOS
  • Casquillo esférico
  • Sistema métrico
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Acero sobre acero

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"